使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・水冷式プレート冷却型
冷却能力(W)75
加熱能力(W)190
定格電圧(V)DC24±5%
定格消費電流(A)5.2以下
始動電流(A)5.5
使用温湿度範囲0〜50℃/80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)0〜50
最低流量(L/min)2
許容温度(℃)最高80(冷却プレート)/最高80(放熱ジャケット)
耐振動性能振動数10〜55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用流体精製水、水道水等
材質(接液部)アルミ(一部SUS304)
耐圧力(MPa)0.5(配管内)
接続口外径(Φmm)10.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.5×55.5×135
本体質量(kg)約1.2
騒音レベル(dB(A))-
使用温度範囲(℃)0〜50
保護機能放熱側温度ヒューズ内蔵
温度差(℃)最大50K
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)