画像準備中

空冷式プレート冷却型冷却器

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12±5% 騒音レベル(dB(A))- 注文コード83283918 品番OCE-L15P-D12
参考基準価格(税別)¥68,200 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は定格電圧・騒音レベルなど6種類から選べます 他の種類を見る

プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。

使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・水冷式プレート冷却型 冷却能力(W)25 加熱能力(W)70 定格電圧(V)DC12±5% 定格消費電流(A)3.6以下 始動電流(A)4.2 使用温湿度範囲0〜50℃/80%RH以下(結露無き事) 液温(℃)0〜50 最低流量(L/min)2 許容温度(℃)最高80(冷却プレート)/最高80(放熱ジャケット) 耐振動性能振動数10〜55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 使用流体精製水、水道水等 材質(接液部)アルミ(一部SUS304) 耐圧力(MPa)0.5(配管内) 接続口外径(Φmm)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.5×55×90 本体質量(kg)約0.6 騒音レベル(dB(A))- 使用温度範囲(℃)0〜50 保護機能放熱側温度ヒューズ内蔵 温度差(℃)最大40K 使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
注意
・ファンの電圧を変動させて制御しないでください。故障のおそれがあります。・引火性ガス、腐食性ガスおよび絶縁を破壊するものが、発生または充満する場所では使用できません。・振動・衝撃のある場所では使用できません。・本製品の取付けには電気工事が必要です。専門業者または有資格者にご相談ください。・屋外での使用は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする