使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型
冷却能力(W)110
加熱能力(W)320
定格電圧(V)DC24±5%
定格消費電流(A)9以下
始動電流(A)11.3
使用温湿度範囲0〜60℃/80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)-
最低流量(L/min)-
許容温度(℃)最高80(冷却プレート)/最高80(放熱フィンベース)
耐振動性能振動数10〜55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用流体-
材質(接液部)-
耐圧力(MPa)-
接続口外径(Φmm)-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×150
本体質量(kg)約2.1
騒音レベル(dB(A))約45
使用温度範囲(℃)0〜60
保護機能-
温度差(℃)最大44K
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)