画像準備中

空冷式プレート冷却型冷却器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24±5% 騒音レベル(dB(A))約40 注文コード83283954 品番OCE-F40P-D24
参考基準価格(税別)¥76,600 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は定格電圧・騒音レベルなど6種類から選べます 他の種類を見る

プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。

使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型 冷却能力(W)55 加熱能力(W)160 定格電圧(V)DC24±5% 定格消費電流(A)4.5以下 始動電流(A)5.7 使用温湿度範囲0〜60℃/80%RH以下(結露無き事) 液温(℃)- 最低流量(L/min)- 許容温度(℃)最高80(冷却プレート)/最高80(放熱フィンベース) 耐振動性能振動数10〜55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 使用流体- 材質(接液部)- 耐圧力(MPa)- 接続口外径(Φmm)- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×99×135 本体質量(kg)約1 騒音レベル(dB(A))約40 使用温度範囲(℃)0〜60 保護機能- 温度差(℃)最大40K 使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
注意
・ファンの電圧を変動させて制御しないでください。故障のおそれがあります。・引火性ガス、腐食性ガスおよび絶縁を破壊するものが、発生または充満する場所では使用できません。・振動・衝撃のある場所では使用できません。・本製品の取付けには電気工事が必要です。専門業者または有資格者にご相談ください。・屋外での使用は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする