オーム電機
水冷式流体冷却型電子冷却器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83283997
品番
OCE-L80LT-D24
参考基準価格(税別)
¥312,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・水冷式流体冷却型
タイプ
放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
冷却能力(W)
125
加熱能力(W)
240
定格電圧(V)
DC24±5%
定格消費電流(A)
10.3以下
始動電流(A)
11
使用温湿度範囲
0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)
冷却側:50以下(氷結無き事)、放熱側:0~50
最低流量(L/min)
2(放熱側)
許容温度(℃)
最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱ジャケット)
耐振動性能
振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用流体
精製水・水道水等
材質(接液部)
チタン
耐圧力(MPa)
0.5(配管内)
接続口外径(Φmm)
10(冷却側)/10.5(放熱側)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×182×79
本体質量(kg)
約3.2