使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・水冷式流体冷却型
タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
冷却能力(W)140
加熱能力(W)240
定格電圧(V)DC24±5%
定格消費電流(A)10.3以下
始動電流(A)11
使用温湿度範囲0〜50℃/80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)冷却側:50以下(氷結無き事)、放熱側:0〜50
最低流量(L/min)2(放熱側)
許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱ジャケット)
耐振動性能振動数10〜55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用流体精製水・水道水等
材質(接液部)アルミ(一部SUS304)
耐圧力(MPa)0.5(配管内)
接続口外径(Φmm)10.5(冷却側)/10.5(放熱側)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×182×79
本体質量(kg)約3.2