画像準備中

水冷式流体冷却型電子冷却器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83284058 品番OCE-L160LA-D24
参考基準価格(税別)¥411,600 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。

使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・水冷式流体冷却型 タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌 冷却能力(W)300 加熱能力(W)480 定格電圧(V)DC24±5% 定格消費電流(A)20.5以下 始動電流(A)21.5 使用温湿度範囲0〜50℃/80%RH以下(結露無き事) 液温(℃)冷却側:50以下(氷結無き事)、放熱側:0〜50 最低流量(L/min)3(放熱側) 許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱ジャケット) 耐振動性能振動数10〜55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 使用流体精製水・水道水等 材質(接液部)アルミ(一部SUS304) 耐圧力(MPa)0.5(配管内) 接続口外径(Φmm)10.5(冷却側)/10.5(放熱側) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×182×79 本体質量(kg)約5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする