画像準備中

水冷式冷風攪拌型電子冷却器

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC12±5% 騒音レベル(dB(A))約40 注文コード83284119 品番OCE-L15F-D12
参考基準価格(税別)¥88,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は定格電圧・騒音レベルなど3種類から選べます 他の種類を見る

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。

使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型 タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌 冷却能力(W)20 加熱能力(W)60 定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC12±5% 定格消費電流(A)4.0以下 始動電流(A)4.5 使用温湿度範囲-10〜60℃(冷却側)/0〜50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能振動数10〜55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 液温(℃)0〜50 最低流量(L/min)2 騒音レベル(dB(A))約40 許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット) 使用流体精製水・水道水 材質(接液部)アルミ(一部SUS304) 耐圧力(MPa)0.5 接続口外径(Φmm)8(配管) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×125×100 本体質量(kg)約0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする