使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式流体冷却型
タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却
冷却能力(W)95
加熱能力(W)300
定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%
定格消費電流(A)9.0以下
始動電流(A)11.3
使用温湿度範囲0〜50℃、80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)50以下(氷結無き事)
騒音レベル(dB(A))約45
許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース)
耐振動性能振動数10〜55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用流体精製水・水道水等
材質(接液部)アルミ(一部SUS304)
耐圧力(MPa)0.5(配管内)
接続口外径(Φmm)10.5(配管)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×182×135
本体質量(kg)約2.4