オーム電機
空冷式流体冷却型電子冷却器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83284426
品番
OCE-F160LT-D24
参考基準価格(税別)
¥423,600
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
騒音レベル
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・空冷式流体冷却型
タイプ
放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却
冷却能力(W)
190
加熱能力(W)
620
定格電圧(V)
ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%
定格消費電流(A)
18.0以下
始動電流(A)
22
使用温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)
50以下(氷結無き事)
騒音レベル(dB(A))
約49
許容温度(℃)
最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース)
耐振動性能
振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用流体
海水・薬液等
材質(接液部)
チタン
耐圧力(MPa)
0.5(配管内)
接続口外径(Φmm)
10(配管)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×182×135
本体質量(kg)
約5.2