空冷式流体冷却型電子冷却器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード83284444品番OCE-F160LA-D24
参考基準価格(税別)¥361,200販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。

使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式流体冷却型タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却冷却能力(W)220加熱能力(W)620定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%定格消費電流(A)18.0以下始動電流(A)22使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露無き事)液温(℃)50以下(氷結無き事)騒音レベル(dB(A))約49許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用流体精製水・水道水等材質(接液部)アルミ(一部SUS304)耐圧力(MPa)0.5(配管内)接続口外径(Φmm)10.5(配管)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×182×135本体質量(kg)約5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする