画像準備中

組立キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83284548 品番OCE-KT3
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

電子冷却器の学習用組立キット。
ドライバーで簡単に組立可能。

使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型 タイプ空冷(放熱)/プレート(冷却) 冷却能力(W)約10 入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A 使用温湿度範囲0〜40℃/80%RH以下(結露無き事) 過熱保護装置なし(放熱側) 運転方式連続 (反転動作不可) 接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93 コード長さ(m)約1.6 本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む) 仕様【最大温度差】約27K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする