オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の キャビネット / プラボックス
オーム電機[配線パーツ]の キャビネット
オーム電機[配線パーツ]の キャビネットパーツ
一般環境用小型集塵機
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83285065
品番
OSK-060ACC-AT3
参考基準価格(税別)
¥184,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
使用場所
一般環境用
タイプ
風量型
最大風量(m
3
/min)
2.8
最大静圧(kPa)
2.5
捕集効率(%)
99以上(0.3μm以上の粒子径)
定格電圧(V)
単相AC100
定格電流(A)
2.3
使用温湿度範囲
0〜40℃/80%RH以下(結露無き事)
騒音レベル(dB(A))
61
吸気温度(℃)
最高+40
本体質量(kg)
約15.8
対応
レーザーマーカー
仕様
消臭・操作パネル・リモート操作・簡単脱着フランジ