オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 冷却(制御機器)
オーム電機[配線パーツ]の ファンユニット
集塵機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83285309
品番
ODU-080HC-AT3
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
使用場所
クリーンルーム用
タイプ
風量型
最大風量(m
3
/min)
2.9
最大静圧(kPa)
2.5
捕集効率(%)
99以上(0.3μm以上の粒子径)
定格電圧(V)
単相AC100
定格電流(A)
2.4
使用温湿度範囲
0〜40℃/80%RH以下(結露無き事)
騒音レベル(dB(A))
58
吸気温度(℃)
最高+40
本体質量(kg)
約10.3
仕様
操作パネル・リモート操作・簡単脱着フランジ