中継器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83291190 品番RTXF-310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,000

登録式により信頼性を大幅に向上登録した送信機です。
登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。
無制限の中継回数登録式により中継回数に制限がなくなりました。
従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。
周波数切替機能4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます(周波数:F1、F2、F3、F4)。
登録方法送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます
点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。
中継機からの電波のみを中継するので、不要な中継による電波混信を防止できます。

仕様●タイプ:中継機●幅(mm):120●奥行(mm):50.7●高さ(mm):170●電源:AC100V or DC10V〜30V(極性あり)●426MHz帯●設置場所:屋内●電波到達距離:100m以内(見通し距離)●原産国:日本●コード番号:388-8434 アズワン品番67-5641-50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83291190 RTXF-310 75973075 RTXF-310 中継機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 中継機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 1台 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする