大澤ワックス
大澤ワックスの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
大澤ワックスの 防錆スプレー
さび止めハンディーオイル 100mL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83291479
品番
SS-100N
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
家庭器具・農機具・機械工具・大工道具・スポーツ用品・理容器具・事務機・金属器具等の長期防錆油です
仕様
●材質:石油系炭化水素(鉱油)90%、潤滑油添加剤10%PE(容器)粘度:ISO32
危険等級
V
アズワン品番
67-4714-58
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性