BESCO
BESCOの 補修材
BESCOの 多用途補修材
5分型エポキシ接着剤 A-type
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83291585
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
床鳴り防止・床浮き補修用接着剤です。
仕様
●タイプ:5分型●規格:単品●初期硬化:約5分●粘度:8500mPa・s
危険等級
V
アズワン品番
67-4762-73
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性