象印チェンブロック
象印チェンブロックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
象印チェンブロックの スイッチ
象印チェンブロックの 押釦開閉器
ホイストリング HRWシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)D:30●寸法(mm)E:111●寸法(mm)H:105●寸法(mm)K:220●寸法(mm)L:286●自重(kg):16.8●ボルトサイズ(mm):M48×5.00×190●破断荷重(kN):675●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7516
注文コード
83291786
品番
HRW-135
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします
シャックルの代わりとして
仕様
●寸法(mm)D:30●寸法(mm)E:111●寸法(mm)H:105●寸法(mm)K:220●寸法(mm)L:286●自重(kg):16.8●ボルトサイズ(mm):M48×5.00×190●破断荷重(kN):675●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7516
アズワン品番
67-9182-94