象印チェンブロック
象印チェンブロックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
象印チェンブロックの スイッチ
象印チェンブロックの 押釦開閉器
ホイストリング HRWシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)D:30●寸法(mm)H:76●寸法(mm)L:286●破断荷重(kN):550●寸法(mm)E:111●寸法(mm)K:194●自重(kg):15.5●ボルトサイズ(mm):M36×4.00×160●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9017
注文コード
83291795
品番
HRW-110
参考基準価格(税別)
¥88,750
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします
シャックルの代わりとして
仕様
●寸法(mm)D:30●寸法(mm)H:76●寸法(mm)L:286●破断荷重(kN):550●寸法(mm)E:111●寸法(mm)K:194●自重(kg):15.5●ボルトサイズ(mm):M36×4.00×160●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9017
アズワン品番
67-9182-92