内容量1式
仕様●電源(V):AC100(50/60Hz)●電源コード:2mm2×3芯×5m●無線:特定小電力●操作方式:ダブルリモコンタイプ●付属操作スイッチ:専有ボタン付き無線送信機×2ヶ●揚程(m):40●定格荷重(kg):100●巻上速度(m/min):高速1層…20、高速最外層…30、低速1層…6.5、低速最外層…8●モータ出力(W):600●ウインチ定格(min):15●ワイヤロープ(m):Φ4×41●つり金具:ラッチロックフック●操作コネクタ:5芯角型●本体重量(kg):15
注文コード83291865
品番BH-N740WR