ベビーホイスト 無線2か所操作仕様 BH-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●電源(V):AC100(50/60Hz)●電源コード:2mm2×3芯×5m●無線:特定小電力●操作方式:ダブルリモコンタイプ●付属操作スイッチ:専有ボタン付き無線送信機×2ヶ●揚程(m):15●定格荷重(kg):250●巻上速度(m/min):高速1層…9、高速最外層…11、低速1層…2.9、低速最外層…3.2●モータ出力(W):580●ウインチ定格(min):15●ワイヤロープ(m):Φ5×16●つり金具:ラッチロックフック●操作コネクタ:5芯角型●本体重量(kg):17 注文コード83291890 品番BH-N815WR
参考基準価格(税別)¥447,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています
画像は代表画像を使用しています。

仕様●電源(V):AC100(50/60Hz)●電源コード:2mm2×3芯×5m●無線:特定小電力●操作方式:ダブルリモコンタイプ●付属操作スイッチ:専有ボタン付き無線送信機×2ヶ●揚程(m):15●定格荷重(kg):250●巻上速度(m/min):高速1層…9、高速最外層…11、低速1層…2.9、低速最外層…3.2●モータ出力(W):580●ウインチ定格(min):15●ワイヤロープ(m):Φ5×16●つり金具:ラッチロックフック●操作コネクタ:5芯角型●本体重量(kg):17 アズワン品番67-5822-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする