内容量1式
仕様●電源(V):AC100(50/60Hz)●電源コード:2mm2×3芯×5m●無線:特定小電力●操作方式:ダブルリモコンタイプ●付属操作スイッチ:専有ボタン付き無線送信機×2ヶ●揚程(m):15●定格荷重(kg):400●巻上速度(m/min)高速1層…7.5、高速1最外層…10.5、低速1層…2.3、低速最外層…3●モータ出力(W):800●ウインチ定格(min):15●ワイヤロープ(m):Φ5.5×32●つり金具:ラッチロックフック●操作コネクタ:5芯角型●本体重量(kg):21
注文コード83291969
品番DB-N930WR