三栄精機製作所
三栄精機製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
三栄精機製作所の スイッチ
三栄精機製作所の 押釦開閉器
エアホイストVLX100ペンダント式
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83292066
品番
VLX100LP
参考基準価格(税別)
¥387,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
モーターが小さくホイストは小型で軽量です。
防爆エリアなどの化学・塗料・製薬工場、造船、製鉄所等で使用。
仕様
●定格荷重(t):1.0●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min):3.5〜6.0●給気圧力(MPa):0.4〜0.6●空気消費量(m3/min):1.0〜1.6●接続口径:Rc1/2●操作方法:ペンダント式。トロリーなし●原産国:日本●コード番号:346-4959
アズワン品番
67-5673-01