丸五
丸五の 作業用スニーカー/シューズ
子供用防水シューズ ランランRAIN ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
仕様
●サイズ:23cm●カラー:ブラック●アッパー材:塩化ビニル樹脂●底材:塩化ビニル樹脂●足幅:2E相当
注文コード
83292809
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
完全防水のキッズスニーカー
発泡PVC素材が足あたりの良さと軽さを実現
インソールを外すとハーフサイズの調整可能
仕様
●サイズ:23cm●カラー:ブラック●アッパー材:塩化ビニル樹脂●底材:塩化ビニル樹脂●足幅:2E相当
アズワン品番
68-2014-84