子供用防水シューズ ランランRAIN ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様●サイズ:21cm●カラー:ブラック●アッパー材:塩化ビニル樹脂●底材:塩化ビニル樹脂●足幅:2E相当 注文コード83292845 品番-
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

完全防水のキッズスニーカー
発泡PVC素材が足あたりの良さと軽さを実現
インソールを外すとハーフサイズの調整可能

仕様●サイズ:21cm●カラー:ブラック●アッパー材:塩化ビニル樹脂●底材:塩化ビニル樹脂●足幅:2E相当 アズワン品番68-2014-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする