超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE 8549995

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83293134 品番AE-VMFE 18XR0.5
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。
刃太タイプのロングシャンク形です。
不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。
被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(〜55HRC)、焼入れ鋼(〜55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。

仕様●刃径(mm):18●コーナ半径(mm):0.5●刃長(mm):45●全長(mm):180●シャンク径(mm):16●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40〜44°●刃数:5●表面処理:DUARISEコーティング●ねじれ角:40〜44°●超硬エンドミル●材質/仕上:超硬合金(Carbide)●原産国:日本●コード番号:339-2231 アズワン品番67-5561-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする