4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.3XR0.05X2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83293159 品番MHRH430R 0.3XR0.05X2
参考基準価格(税別)¥10,425 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。

仕様●刃径(mm):0.3●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):0.25●全長(mm):45●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):1.5●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:176-0124 アズワン品番67-5614-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする