4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ3XR0.1X6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83293195 品番MHRH430R 3XR0.1X6
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。

仕様●刃径(mm):3●コーナ半径(mm):0.1●刃長(mm):2.5●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):2●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-2270 アズワン品番67-5614-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする