水本機械製作所
水本機械製作所の ワッシャー・スペーサー
水本機械製作所の ワッシャー(金属)
水本機械製作所の 丸平ワッシャー
化粧座金
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●L(mm):36●W(mm):3●d(mm):6.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:336-9576
注文コード
83293974
品番
A-934
参考基準価格(税別)
¥559
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
ワッシャーとして使用。
仕様
●L(mm):36●W(mm):3●d(mm):6.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:336-9576
アズワン品番
67-7204-82