サクションパイプ 内径 mm :BW14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●仕様:0.5m●内径(mm):35●情報:メタル製(黒) 注文コード83295548 品番6.902-074.0
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

サクションパイプです。

仕様●仕様:0.5m●内径(mm):35●情報:メタル製(黒) アズワン品番67-5803-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする