パイプダスティングツール 内径 mm :35 情報:BW16 6.903シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内径(mm):35●情報:200mmパイプ用 注文コード83296835 品番6.903-036.0
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

パイプダスティングツールです。

仕様●内径(mm):35●情報:200mmパイプ用 アズワン品番67-5805-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする