バイパー自動床洗浄機AS4325B 本体+パット台+バッテリー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83299136 品番9066
参考基準価格(税別)¥538,150 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。
イージーオペレーション&Good price
充電器内臓タイプです。
日常の床洗浄作業に。

仕様●清掃能力(m2/h):775●清掃幅(mm):洗浄432/吸引435●作業幅(mm)吸引:435●パッド幅(mm):432●幅(mm):485●走行方式:手動歩行式●奥行(mm):1020●高さ(mm):647●騒音値(dB):67●汚水タンク容量(L):25●洗浄水タンク容量(L):25●重量(kg):134●最大真空圧(kPa):データなし●最大風量(m3/min):データなし●集じん容量(L):清水タンク25、回収タンク25●鉛蓄電池タイプ●手押し式●タンク容量 洗浄水/汚水:25/25L●注意:使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。●原産国:中国●コード番号:381-5734 アズワン品番67-5559-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする