3M セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ PFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83299617 品番PF380W2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

透過率65%、厚み0.5mm 縦376x横894mmです。フィルター内に微細なルーバーを組込み、横長使用時に左右からの覗き見を防ぎます。秘密情報を扱う部署やカウンター業務に最適。映りこみ防止・反射防止機能付き。両面テープもしくはタブテープによる装着です。

仕様●製品タイプ:液晶ディスプレイ用保護フィルム/シート●のぞき見防止:内蔵された特殊マイクロルーバーによって、左右からの”のぞき見”を防止します。モニター正面に向き合うPC使用者からは、画像をはっきりと見ることができます。●モアレ(干渉縞)対策:内部構造の最適化により”モアレ(干渉縞)”の発生を防ぎ、画面品質を向上しますので、文字や画像を明瞭に視認できます。(※ディスプレイタイプにより稀にモアレが発生する場合があります)●紫外線防止●画面保護(キズ・汚れ防止):表面硬度が高い材料を使用しているのでキズがつきにくく、画面をしっかり保護します。また気になる皮脂汚れやホコリから画面を保護します。●左右水平方向180°より覗き見を防止いたします。●最表面反射率:3.2%●可視光透過率:65%●厚さ:0.5mm●コード番号:MM800SW●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7762-05
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする