光興業
光興業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
光興業の 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
光興業の その他保護フィルム/カバー用品
大型液晶TV用 反射防止フィルター 反射防止タイプ SHTPWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83300150
品番
SHTPW-42TV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,340
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
仕様
●製品タイプ:液晶ディスプレイフィルタ●サイズ:TV42Wインチ W928xH522(mm)●取り付け方式:透明樹脂ストッパー●コード番号:HK400R8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7587-50
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。