光興業
光興業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
光興業の 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
光興業の その他保護フィルム/カバー用品
大型液晶TV用 反射防止フィルター 反射防止タイプ SHTPWシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83300168
品番
SHTPW-65TV
参考基準価格(税別)
¥46,670
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
保護フィルム・フィルタ.大型液晶TV用 反射防止フィルター 反射防止タイプ 65インチ。
仕様
●製品タイプ:液晶ディスプレイフィルタ●サイズ:TV65Wインチ W1428xH804(mm)●取り付け方式:透明樹脂ストッパー●コード番号:HK400RG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7587-58
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。