商品レビューを投稿する内容量1台仕様●本体重量:190g●本体寸法:153×45×29mm●シングルフレーム精度:最大0.05mm●動作距離:150~400mm●シングルスキャン範囲:61×68mm~244×180mm●手ぶれ補正:IMU9軸●接続ポート:USB Type-C●点間距離:0.05mm●Wi-Fi規格:Wi-Fi 6●シングルフレーム精度:最大0.05mm●点間距離:0.05mm注文コード83300326品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
より鮮明で正確な3Dスキャン。高精度・高効率。正確で詳細なモデルを作成。最大18 fpsのスキャン速度。マーカートラッキングを強化。マーカーの視認性が向上し、特徴のないオブジェクトをより迅速にキャプチャできます。安定したスキャン内蔵した9軸 IMU により、手ブレや移動によるフレームのズレを自動的に削除。