商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●本体重量:750g●本体寸法:200×50×110mm●シングルフレーム精度:最大0.02mm●動作距離:100〜1000mm●シングルスキャン範囲:28×53mm (距離100mm)〜975×775mm (距離1000mm)●手ぶれ補正:IMU9軸●接続ポートUSB Type-Cスクリーン:6" 2K AMOLED●タッチスクリーン点間距離:0.05mm●Wi-Fi規格:Wi-Fi 6●メモリ:32GB RAM●電池容量:内蔵5000 mAhリチウム電池、最大2時間のスキャンが可能
注文コード83300344
品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥276,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
2つのスキャンモード写真測量正確なトラッキング高精度最小限の点群オーバーラップどこでもできる3Dスキャン。連続スキャン最大15 fpsのスキャン速度。近景&遠景モード※近景モードでは、特定なエリアや小物の緻密なディテールをキャプチャすることができます。一方、遠景モードでは、大きい物体を素早くスキャンすることができます。ケーブルもPCも不要スキャンと後処理の一体化プロジェクトをPCに転送する必要がなく、点群の融合、メッシュ化および編集を行うことができます。