Revopoint
Revopointの プリンター/スキャナ
Revopointの スキャナー
Revopointの 3Dスキャナー
REVOPOINT
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●本体重量:253g●シングルフレーム精度:最大0.1mm●動作距離:400〜1300mm●シングルスキャン範囲:220×425mm〜860×1380mm●手ぶれ補正:IMU9軸●接続ポートUSB Type-C●Depth/RGBカメラ画素:最大200万画素●点間距離:0.1mm
注文コード
83300360
品番
-
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
デュアルDepthカメラ赤外線構造化光を搭載し、ポータブルでハンドヘルドな3Dスキャナーです。家具、人、車などの大きな対象物のスキャンに適しています。
仕様
●本体重量:253g●シングルフレーム精度:最大0.1mm●動作距離:400〜1300mm●シングルスキャン範囲:220×425mm〜860×1380mm●手ぶれ補正:IMU9軸●接続ポートUSB Type-C●Depth/RGBカメラ画素:最大200万画素●点間距離:0.1mm
アズワン品番
68-5060-20