REVOPOINT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●本体重量:190g●本体寸法:153×45×29mm●シングルフレーム精度:最大0.05mm●動作距離:150〜400mm●シングルスキャン範囲:61×68mm〜244×180mm●手ぶれ補正:IMU9軸●接続ポート:USB Type-C●点間距離:0.05mm●Wi-Fi規格:Wi-Fi 6●シングルフレーム精度:最大0.05mm●点間距離:0.05mm 注文コード83300369 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,300
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

より鮮明で正確な3Dスキャン。高精度・高効率。正確で詳細なモデルを作成。最大18 fpsのスキャン速度。マーカートラッキングを強化。マーカーの視認性が向上し、特徴のないオブジェクトをより迅速にキャプチャできます。安定したスキャン内蔵した9軸 IMU により、手ブレや移動によるフレームのズレを自動的に削除。

仕様●本体重量:190g●本体寸法:153×45×29mm●シングルフレーム精度:最大0.05mm●動作距離:150〜400mm●シングルスキャン範囲:61×68mm〜244×180mm●手ぶれ補正:IMU9軸●接続ポート:USB Type-C●点間距離:0.05mm●Wi-Fi規格:Wi-Fi 6●シングルフレーム精度:最大0.05mm●点間距離:0.05mm アズワン品番68-5060-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする