曜日別特売
5-231-1110 デスクスタンド【配送・組立サービス】 内田洋行 83304299

デスクスタンド【配送・組立サービス】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×300×740
間口(mm)1000
内容量1台注文コード83304299品番5-231-1110
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
間口(mm)
1000
本体寸法(mm)
W1000×D300×H740
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×300×740
材質
スチール(粉体塗装)
色
オフホワイト
棚段数
2段
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
40
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,070/税込¥2,277
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする