GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズの 電源(制御機器)
GSユアサインフラシステムズの 無停電電源装置(UPS)
GSユアサインフラシステムズの 無停電電源装置(UPS)本体
THAシリーズ交換用バッテリ THAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83305314
品番
THA1500-BP1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,840
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対象UPS:THA1500-5、THA1500R-5/EI、THA2000-10、THA3000-10、THA5000-10 必要個数がそれぞれ異なりますのでお問合わせください。
仕様
●THAシリーズ交換用●コード番号:GS300BP
適合機種
対象UPS:THA1500-5、THA1500R-5/EI、THA2000-10、THA3000-10、THA5000-10 必要個数がそれぞれ異なりますのでお問合わせください。
種類
バッテリー
使用環境
温度:0〜40℃、湿度:30〜90%
アズワン品番
67-7571-46
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。