GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズの 電源(制御機器)
GSユアサインフラシステムズの 無停電電源装置(UPS)
GSユアサインフラシステムズの 無停電電源装置(UPS)本体
THAシリーズ交換用バッテリ THAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83305330
品番
THA1000-BP1
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対象UPS:THA1000-10、THA1000R-10/EI 長時間バックアップ商品の場合は必要個数が異なりますのでお問合わせください。
仕様
THAシリーズ交換用、コード番号:GS300BN
適合機種
対象UPS:THA1000-10、THA1000R-10/EI 長時間バックアップ商品の場合は必要個数が異なりますのでお問合わせください。
種類
バッテリー
使用環境
温度:0〜40℃、湿度:30〜90%
アズワン品番
67-7571-45
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。