曜日別特売
CK-1AS-FE-ET3S2 チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD 近藤製作所 83309426

チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード83309426品番CK-1AS-FE-ET3S2
参考基準価格(税別)¥95,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。
コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。

サイズ1ASタイプ3方爪シリーズCK作動方式複動式シリンダー径(Φmm)25動作ストローク(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする