CAGK-40AS-E45S1 チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所 83313617

チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)20注文コード83313617品番CAGK-40AS-E45S1
参考基準価格(税別)¥77,900販売価格(税込)¥81,406
販売価格(税別)
74,005

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。

仕様内部容積[往復](cm33/回):36.1サイズ40ASタイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式本体質量(kg)1.41繰返し精度(mm)±0.03センサーE45×1個シリンダー径(Φmm)50ロッド径(Φmm)20最適把持力(N)200~500動作ストローク(mm)20駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする