CAGK-30AS-E41S2 チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所 83313775

チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)9注文コード83313775品番CAGK-30AS-E41S2
参考基準価格(税別)¥70,300販売価格(税込)¥73,464
販売価格(税別)
66,785

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。

仕様内部容積[往復](cm33/回):10.1サイズ30ASタイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式本体質量(kg)0.61繰返し精度(mm)±0.03センサーE41×2個シリンダー径(Φmm)40ロッド径(Φmm)18最適把持力(N)150~300動作ストローク(mm)9駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする