CAGK-15AS-E45S1 チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所 83313879

チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)6注文コード83313879品番CAGK-15AS-E45S1
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥44,622
販売価格(税別)
40,565

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。

仕様内部容積[往復](cm33/回):1サイズ15ASタイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式本体質量(kg)0.11繰返し精度(mm)±0.03センサーE45×1個シリンダー径(Φmm)16ロッド径(Φmm)9最適把持力(N)10~25動作ストローク(mm)6駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする