CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 薬液用ソレノイドバルブ
MEB2シリーズ 薬液用直動式2ポート弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83313921
品番
MEB2-6-AC100V
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥11,953
販売価格(税別)
¥
10,866
バスケットに入れる
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC100
CADデータダウンロード