※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
IKURATOOLS(育良精機)の 切断/切削
IKURATOOLS(育良精機)の 替刃
ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(Φmm)
11
注文コード
83314414
品番
L11F
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの丸穴用替刃です。
用途
パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用
適合機種
ISK-MP15F、MP15LF
タイプ
丸穴用
寸法(Φmm)
11
注意
※画像は代表画像を使用しております。