2.863-325.0 フリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り) ケルヒャー 83314624 2.863-325.0 フリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り) ケルヒャー 83314624 2.863-325.0 フリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り) ケルヒャー 83314624

フリースバッグ WD1バッテリー用 (4枚入り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード83314624 品番2.863-325.0
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

乾式掃除機 WD 1 バッテリーセット用のフリースバッグです。三層構造のポリエステル起毛合成繊維素材で、従来の紙パックより集塵力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵にも対応しています。また耐久性も従来品に比べ向上しており、交換スパンが長く、コストパフォーマンスに優れた使い捨てフリースバッグです。4枚のフリースバッグが入っていますので、いつも清潔にご利用いただけます。(紙パック(5枚入り)(2.863-297.0)の後継品です)

適合機種WD 1 バッテリーセット 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×100×120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする