エスケイジャパン
エスケイジャパンの 蛍光灯
エスケイジャパンの 特殊直管蛍光灯
エスケイジャパンの 殺菌ランプ
ハンディUV-C除菌ランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83314710
品番
SUV-CX5
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
付属品
ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ
材質
本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
257×42×40
質量(g)
約210
定格消費電力(W)
7
波長範囲(nm)
【紫外線】260〜280
保証期間
6か月
ランプ寿命
10000時間
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
2500
LED使用数(個)
【UV-C】20
充電端子
microUSB